




38.50 CHF/ Unitéhors TVA
41.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.50 CHF | - |
10+ | 29.00 CHF | 24.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 36 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 57.7 mm |
Modèle | A2 |
dw | 58.21 mm |
Dm | 45 mm |
F | 14.3 mm |
L | 25 mm |