




31.30 CHF/ Unitéhors TVA
33.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.30 CHF | - |
10+ | 23.75 CHF | 24.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 22 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 35.07 mm |
Dp | 42 mm |
Modèle | A1 |
dw | 35.57 mm |
Dm | 25 mm |
F | 14.3 mm |
L | 22 mm |