




65.50 CHF/ Unitéhors TVA
70.81 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Série | Classical PB |
Type | H150 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 38.1 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 79.48 mm |
Dp | 87 mm |
Modèle | A1 |
dw | 80.85 mm |
Dm | 62 mm |
F | 46 mm |
L | 58 mm |
d | 19 mm |