




46.65 CHF/ Unitéhors TVA
50.43 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.65 CHF | - |
10+ | 36.65 CHF | 21.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Série | Classical PB |
Type | H100 |
Matériau | Acier |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Largeur de la courroie | 25.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 71.39 mm |
Dp | 79 mm |
Modèle | A1 |
dw | 72.77 mm |
Dm | 55 mm |
F | 31.8 mm |
L | 45 mm |
d | 14 mm |