




26.60 CHF/ Unitéhors TVA
28.75 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.60 CHF | - |
10+ | 20.20 CHF | 24.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 16 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 25.36 mm |
Dp | 32 mm |
Modèle | A1 |
dw | 25.87 mm |
Dm | 16 mm |
F | 14.3 mm |
L | 20 mm |