




24.65 CHF/ Unitéhors TVA
26.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.65 CHF | - |
10+ | 18.80 CHF | 23.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 22.13 mm |
Dp | 28 mm |
Modèle | A1 |
dw | 22.64 mm |
Dm | 16 mm |
F | 14.3 mm |
L | 20 mm |