




23.25 CHF/ Unitéhors TVA
25.13 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.25 CHF | - |
10+ | 17.40 CHF | 25.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Série | Classical PB |
Type | XL037 |
Matériau | Aluminium |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Largeur de la courroie | 9.4 mm |
Type d'alésage | Préalésage |
De | 18.9 mm |
Dp | 25 mm |
Modèle | A1 |
dw | 19.4 mm |
Dm | 10 mm |
F | 14.3 mm |
L | 20 mm |