62.97 CHF/ Mètrehors TVA
68.07 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | XL-200 ST |
Longueur de pas | 508 mm |
Longueur de pas | 20 in |
Largeur | 50.8 mm |
Pas | 5.08 mm |
Pas | 1/5 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 2.3 mm |
Hauteur des dents | 1.27 mm |