Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR XL037 with Steel cords

  • ERIKS:1052939
Image 1
Ajouter à la liste

11.86 CHF/ Mètrehors TVA

12.82 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
XL-037 ST
Largeur
9.525 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm