Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR XL025 with Steel cords

  • ERIKS:1052937
Image 1
Ajouter à la liste

9.04 CHF/ Mètrehors TVA

9.77 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
XL-025 ST
Largeur
6.35 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm