43.27 CHF/ Mètrehors TVA
46.77 CHFTVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | XH-150 ST |
Largeur | 38.1 mm |
Pas | 22.225 mm |
Pas | 7/8 in |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 11.2 mm |
Hauteur des dents | 6.35 mm |