Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR XH100 with Steel cords

  • ERIKS:1052980
Image 1
Ajouter à la liste

28.87 CHF/ Mètrehors TVA

31.21 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
XH-100 ST
Largeur
25.4 mm
Pas
22.225 mm
Pas
7/8 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
11.2 mm
Hauteur des dents
6.35 mm