Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section RPP8 width 20mm with Steel cords

  • ERIKS:1053037
Image 1
Ajouter à la liste

27.74 CHF/ Mètrehors TVA

29.99 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8RPP-020 ST
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm