Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section RPP5 width 25mm with Steel cords

  • ERIKS:1053027
Image 1
Ajouter à la liste

31.70 CHF/ Mètrehors TVA

34.27 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
5RPP-025 ST
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
3.8 mm
Hauteur des dents
2 mm