Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section MTD8 width 85mm with Steel cords

  • ERIKS:1053004
Image 1
Ajouter à la liste

73.78 CHF/ Mètrehors TVA

79.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8MTD-085 ST
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm