Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section MTD14 width 85mm with Steel cords

  • ERIKS:1053016
Image 1
Ajouter à la liste

141.55 CHF/ Mètrehors TVA

153.02 CHFTVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
14MTD-085 ST
Largeur
85 mm
Pas
14 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
10 mm
Hauteur des dents
6.1 mm