61.28 CHF/ Mètrehors TVA
66.24 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | 14MTD-040 ST |
Largeur | 40 mm |
Pas | 14 mm |
Profil | Rond |
A double face | Non |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 10 mm |
Hauteur des dents | 6.1 mm |