Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section L150 with Steel cords

  • ERIKS:1052957
Image 1
Ajouter à la liste

30.14 CHF/ Mètrehors TVA

32.58 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
L-150 ST
Longueur de pas
381 mm
Longueur de pas
15 in
Largeur
38.1 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.9 mm