Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section AT20 width 150mm with Steel cords

  • ERIKS:1052916
Image 1
Ajouter à la liste

257.33 CHF/ Mètrehors TVA

278.17 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT20-150 ST
Largeur
150 mm
Pas
20 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
8 mm
Hauteur des dents
5 mm