Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Open-end PU timing belt MEGALINEAR section AT20 width 100mm with Steel cords

  • ERIKS:1052915
Image 1
Ajouter à la liste

171.55 CHF/ Mètrehors TVA

185.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
AT20-100 ST
Largeur
100 mm
Pas
20 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
8 mm
Hauteur des dents
5 mm