Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Mesureur de tension de courroie DTM Kompakt

  • ERIKS:14896206
  • Fabricant:7613288257580
Image 1
L’appareil de mesure DTM-Kompakt permet un contrôle simple et rapide de la tension des courroies. Il est équipé de la technique la plus moderne, dans le domaine des microprocesseurs. Ceci garanti une utilisation simple avec des mesures de hautes précisons. Par le fait, que l’appareil fonctionne sur le principe acoustique, il convient à toutes sortes de courroies trapézoïdales, crantés ou plates, indépendamment du profil, de la couleur ou de sa structure.

L’appareil DTM-Kompkt utilise l’effet de la vibration forcée. La fréquence est directement en relation avec la tension de la courroie et proportionnelle à la fréquence de résonnance. L’affichage digital se compose de 2 x 8 signes LCD, qui vous donnera la tension nécessaire ainsi que d’autres renseignements et indications précieuses.

La sonde de détection est fixée directement sur le boîtier par l’intermédiaire d’une prise, ce qui permet l’emploi de l’appareil d’une seule main. Pour des mesures qui doivent être effectuées sur des endroits peu accessibles, il existe un accessoire supplémentaire, un câble rallonge, qui peut être placé entre la sonde et le boîtier. (Pas compris dans l’emballage du DTM-Kompakt)
Ajouter à la liste

1'079.35 CHF/ Unitéhors TVA

1'166.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
Optimat
Type
DTM