Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU XL037 largeur 9.53mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14887782
  • Fabricant:7613288103306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26.85 CHF/ Mètrehors TVA

29.02 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
XL-037 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
9.53 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
2.3 mm
H1
1.03 mm
H2
1.27 mm
P
5.08
W
1.37