Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU T5 largeur 16mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14883280
  • Fabricant:7613288045101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34.90 CHF/ Mètrehors TVA

37.73 CHFTVA incluse

82,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
T5-016 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
2.2 mm
H1
1 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
1.8