Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU T5 largeur 10mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14887786
  • Fabricant:7613288103207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28.55 CHF/ Mètrehors TVA

30.86 CHFTVA incluse

45 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
T5-010 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
2.2 mm
H1
1 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
1.8