Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU T10 largeur 50mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14883279
  • Fabricant:7613288045118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121.70 CHF/ Mètrehors TVA

131.56 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
T10-010 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
50 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
4.5 mm
H1
2 mm
H2
2.5 mm
P
10
W
3.5