Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU L100 largeur 25.4mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14887784
  • Fabricant:7613288103276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50.85 CHF/ Mètrehors TVA

54.97 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.01.2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
L-100 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
25.4 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
3.6 mm
H1
1.7 mm
H2
1.9 mm
P
9.52
W
3.25