Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies dentées trait en acier PU L050 largeur 12.7mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14887783
  • Fabricant:7613288103290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27.95 CHF/ Mètrehors TVA

30.21 CHFTVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
L-050 ST
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
12.7 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
H
3.6 mm
H1
1.7 mm
H2
1.9 mm
P
9.52
W
3.25