

22.30 CHF/ Unitéhors TVA
24.11 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | A/13 |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 13 mm |
Longeur réference (ISO) | 1198 mm |
Longueur intérieur | 1168 mm |
Enveloppée | Oui |