Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroies à denture double PU DLT5 rouleau 590mm longueur primitive

  • ERIKS:14888445
  • Fabricant:7613288085473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

4.90 CHF/ Millimètrehors TVA

5.30 CHFTVA incluse

125 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
DT5
Exécution
Rouleau
Longueur de pas
590 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
118
A double face
Oui
Matériau
PU
H
2.2 mm
H1
1 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
1.8