

184.10 CHF/ Unitéhors TVA
199.01 CHFTVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | SPB |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16.3 mm |
Longeur réference (ISO) | 4750 mm |
Enveloppée | Oui |