

65.05 CHF/ Unitéhors TVA
70.32 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | SPA |
Hauteur | 10 mm |
Largeur (en haut) | 12.7 mm |
Longeur réference (ISO) | 2500 mm |
Enveloppée | Oui |