Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU T5 rouleau 480mm longueur primitive

  • ERIKS:14888380
  • Fabricant:7613288086364
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm.
Ajouter à la liste

3.15 CHF/ Millimètrehors TVA

3.41 CHFTVA incluse

159 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
T5
Exécution
Rouleau avec trait en acier
Longueur de pas
480 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
96
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris
H
2.2 mm
H1
1 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
1.8