2.85 CHF/ Millimètrehors TVA
3.08 CHFTVA incluse
255 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | T5 |
Exécution | Rouleau avec trait en acier |
Longueur de pas | 260 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 52 |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
H | 2.2 mm |
H1 | 1 mm |
H2 | 1.2 mm |
P | 5 |
W | 1.8 |