Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU T10 rouleau 1610 mm longueur primitive

  • ERIKS:14888432
  • Fabricant:7613288085671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Caractéristiques de produit
Largeur d'enroulement 4 - 75 mm
Ajouter à la liste

10.10 CHF/ Millimètrehors TVA

10.92 CHFTVA incluse

250 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
T10-016
Exécution
Rouleau avec trait en acier
Longueur de pas
1610 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
161
Cordes de traction
Acier
Matériau
PU
Couleur
Gris
H
4.5 mm
H1
2 mm
H2
2.5 mm
P
10
W
3.5