8.85 CHF/ Millimètrehors TVA
9.57 CHFTVA incluse
310 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | T10-010 |
Exécution | Rouleau avec trait en acier |
Longueur de pas | 1460 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 146 |
Cordes de traction | Acier |
Matériau | PU |
Couleur | Gris |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 3.5 |