Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU HTD5M RPP5 largeur 15mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14885410
  • Fabricant:7613288151482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le profil parabolique avec la position angulaire de ses dents, sans aspérité, convient également pour les petits diamètres, résiste parfaitement aux hautes charges dynamiques. Le tissu de nylon vert recouvrant les dents, garanti un faible frottement, une marche silencieuse et favorise un engenage parfait entre la courraie et la poulie. Le renforcement métallique permet une excellente résistance à la rupture et réduit la possibilité d'allongement.
Ajouter à la liste

44.65 CHF/ Mètrehors TVA

48.27 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
5RPP-015
Exécution
Au mètre linéaire GreenPower
Largeur
15 mm
Pas
5 mm
Matériau
PU
H
3.8 mm
H1
2 mm
P
5