Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU AT5 largeur 32mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14888439
  • Fabricant:7613288085572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

131.70 CHF/ Mètrehors TVA

142.37 CHFTVA incluse

14,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
AT5-032
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
32 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Matériau
PU
H
2.7 mm
H1
1.5 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
2.5