Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU AT5 largeur 25mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14888438
  • Fabricant:7613288085589
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

109.50 CHF/ Mètrehors TVA

118.37 CHFTVA incluse

83,5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
AT5-025
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Matériau
PU
H
2.7 mm
H1
1.5 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
2.5