Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU AT5 largeur 10mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14888436
  • Fabricant:7613288085602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45.45 CHF/ Mètrehors TVA

49.13 CHFTVA incluse

96 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
AT5-010
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Matériau
PU
H
2.7 mm
H1
1.5 mm
H2
1.2 mm
P
5
W
2.5