Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU AT10 largeur 32mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14888442
  • Fabricant:7613288085534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128.65 CHF/ Mètrehors TVA

139.07 CHFTVA incluse

57,9 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
AT10-032
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Matériau
PU
H
4.5 mm
H1
2 mm
H2
2.5 mm
P
10
W
5