Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée PU AT10 largeur 25mm au mètre linéaire

  • ERIKS:14888441
  • Fabricant:7613288085541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96.55 CHF/ Mètrehors TVA

104.37 CHFTVA incluse

26,68 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Type
AT10-025
Exécution
Au mètre linéaire
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Matériau
PU
H
4.5 mm
H1
2 mm
H2
2.5 mm
P
10
W
5