83.65 CHF/ Mètrehors TVA
90.43 CHFTVA incluse
84 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Type | AT10-016 |
Exécution | Au mètre linéaire |
Largeur | 16 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Matériau | PU |
H | 4.5 mm |
H1 | 2 mm |
H2 | 2.5 mm |
P | 10 |
W | 5 |