Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR XL100 avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052950
Image 1
Ajouter à la liste

31.49 CHF/ Mètrehors TVA

34.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
XL-100 Kevlar
Largeur
25.4 mm
Pas
5.08 mm
Pas
1/5 in
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
2.3 mm
Hauteur des dents
1.27 mm