70.95 CHF/ Mètrehors TVA
76.70 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | MEGADYNE |
Série | MEGALINEAR |
Type | T5-075 Kevlar |
Largeur | 75 mm |
Pas | 5 mm |
Profil | trapèze |
A double face | Non |
Cordes de traction | Kevlar |
Matériau | PU |
Couleur | Blanc |
Vitesse de courroie maximale | 70 m/s |
Hauteur de profil | 2.2 mm |
Hauteur des dents | 1.2 mm |