Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil T20 largeur 150mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052887
Image 1
Ajouter à la liste

236.15 CHF/ Mètrehors TVA

255.28 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T20-150 Kevlar
Largeur
150 mm
Pas
20 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
8 mm
Hauteur des dents
5 mm