Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil T10 largeur 32mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052869
Image 1
Ajouter à la liste

30.35 CHF/ Mètrehors TVA

32.81 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T10-010 Kevlar
Largeur
32 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm