Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil T10 largeur 25mm avec HP cordon de traction

  • ERIKS:1054033
Image 1
Ajouter à la liste

25.21 CHF/ Mètrehors TVA

27.25 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T10-010 HP
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
HP
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm