Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil T10 largeur 150mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1052873
Image 1
Ajouter à la liste

111.54 CHF/ Mètrehors TVA

120.57 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 04.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
T10-010 Kevlar
Largeur
150 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm