Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil RPP8 largeur 20mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1053044
Image 1
Ajouter à la liste

27.74 CHF/ Mètrehors TVA

29.99 CHFTVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8RPP-020 Kevlar
Largeur
20 mm
Pas
8 mm
Profil
trapèze
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.4 mm
Hauteur des dents
3.2 mm