Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Courroie dentée en PU ouverte MEGALINEAR profil MTD8 largeur 85mm avec Kevlar cordon de traction

  • ERIKS:1053011
Image 1
Ajouter à la liste

73.78 CHF/ Mètrehors TVA

79.76 CHFTVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 03.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
MEGADYNE
Série
MEGALINEAR
Type
8MTD-085 Kevlar
Largeur
85 mm
Pas
8 mm
Profil
Rond
A double face
Non
Cordes de traction
Kevlar
Matériau
PU
Couleur
Blanc
Vitesse de courroie maximale
70 m/s
Hauteur de profil
5.6 mm
Hauteur des dents
3.4 mm